Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
ruban de balisage 75 mm x 500 ...
ruban de balisage 75 mm x 500 m bicolore, polyéthylène
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Couleur
Jaune / Noir
1
Rouge / Blanc
1
Longueur [cm]
50000
2
Largeur [mm]
75
2
Epaisseur [mm]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
ruban de balisage 75 mm x 500 m bicolore, polyéthylène
Produit
Couleur
Longueur [cm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Couleur
Longueur [cm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Rubans rayés, Noir Jaune
Jaune / Noir
50000
75
80,42 €
/
rouleau
Rubans rayés, Rouge Blanc
Rouge / Blanc
50000
75
80,42 €
/
rouleau
Se connecter