35,14 €/ Unitéhors TVA
42,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur de ruban | Orange |
Couleur d'écriture | Noir |
Longueur de ruban | 6.4 m |
Largeur de la bande | 12.7 mm |
Epaisseur | 0.1 mm |
Matériau | Vinyl |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Gloss |
Application | Imprimante BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL |
Température max. | 82 |
Température ambiante min. | -40 |
Couleur | Noir/Orange |