Ruban en polyester pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS et BMP21-LAB, B-423, Noir sur blanc, Polyester, Brillant, 6,35 mm (l) x 6,40 m (L)
Blanc
6.4
6.35
31,34 €/unité
Manchon PermaSleeve en polyoléfine thermorétractable pour BMP21-PLUS
Blanc
2.1
63,14 €/unité
Ruban en polyester pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-488, Noir sur blanc, Polyester, Mat, 9,53 mm (l) x 6,40 m (L)
Noir/blanc
6.4
9.53
35,78 €/unité
Manchon PermaSleeve en polyoléfine thermorétractable pour BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL
Blanc
2.1
16.4
86,97 €/unité
Ruban en polyester pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-430, Noir sur transparent, Polyester, Brillant, 9,53 mm (l) x 6,40 m (L)
33,71 €/unité
Manchon PermaSleeve en polyoléfine thermorétractable pour BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL
Blanc
2.1
8.5
68,88 €/unité
Ruban en polyester pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-488, Noir sur blanc, Polyester, Mat, 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)
Noir/blanc
6.4
19.05
48,44 €/unité
Ruban en vinyle auto-protégé pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-427, Noir sur blanc, transparent, Vinyle auto-protégé, Mat, 38,10 mm (l) x 4,30 m (L)
53,43 €/unité
Ruban en vinyle auto-protégé pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-427, Noir sur blanc, transparent, Vinyle auto-protégé, Mat, 19,05 mm (l) x 4,30 m (L)
4.3
19.05
42,81 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Noir sur blanc, Vinyle, Brillant, 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)
Blanc
6.4
19.05
41,01 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Blanc sur rouge, Vinyle, Brillant, 9,53 mm (l) x 6,40 m (L)
Rouge
6.4
9.53
31,28 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Noir sur jaune, Vinyle, Brillant, 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)
Jaune
6.4
19.05
41,01 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Blanc sur noir, Vinyle, Brillant, 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)
41,01 €/paquet
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Blanc sur rouge, Vinyle, Brillant, 12,70 mm (l) x 6,40 m (L)
Rouge
6.4
12.7
35,14 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Blanc sur noir, Vinyle, Brillant, 12,70 mm (l) x 6,40 m (L)
Noir
6.4
12.7
35,14 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Blanc sur noir, Vinyle, Brillant, 9,53 mm (l) x 6,40 m (L)
31,28 €/paquet
Manchon PermaSleeve en polyoléfine thermorétractable pour BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL
Jaune
2.1
8.5
68,88 €/unité
Rubans pour imprimante portable BMP21-PLUS
Jaune
2.1
63,14 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Noir sur blanc, Vinyle, Brillant, 6,35 mm (l) x 6,40 m (L)
Blanc
6.4
6.35
29,02 €/unité
Manchon PermaSleeve en polyoléfine thermorétractable pour BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL
Jaune
2.1
16.4
86,97 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Noir sur jaune, Vinyle, Brillant, 6,35 mm (l) x 6,40 m (L)
Jaune
6.4
6.35
29,02 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Blanc sur bleu, Vinyle, Brillant, 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)
Bleu
6.4
19.05
41,01 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Blanc sur vert, Vinyle, Brillant, 12,70 mm (l) x 6,40 m (L)
Vert
6.4
12.7
35,14 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Noir sur orange, Vinyle, Brillant, 12,70 mm (l) x 6,40 m (L)
Orange
6.4
12.7
35,14 €/unité
Ruban en vinyle pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-595, Blanc sur bleu, Vinyle, Brillant, 12,70 mm (l) x 6,40 m (L)