Eriks
BRADY

BRADY Ruban en vinyle auto-protégé pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-427, Noir sur blanc, transparent, Vinyle auto-protégé, Mat, 31,75 mm (l) x 4,30 m (L)

  • ERIKS:12085082
  • Fabricant:0662820899990
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Self-Laminating Vinyl is an excellent material for wire and cable identification. This material has good clarity, conformability and is self-extinguishing. With integrated overlaminate to protect the printed text.
Ajouter à la liste

52,82 €/ Unitéhors TVA

63,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur d'écriture
Noir
Longueur de ruban
4.3 m
Largeur de la bande
30.48 mm
Epaisseur
0.102 mm
Matériau
Vinyle laminé
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Mat
Application
Imprimante BMP21-PLUS, BMP21
Température max.
70
Température ambiante min.
-80