51,86 €/ Unitéhors TVA
62,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur d'écriture | Noir |
Longueur de ruban | 4.3 m |
Largeur de la bande | 25.4 mm |
Epaisseur | 0.102 mm |
Matériau | Vinyle laminé |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Mat |
Application | Imprimante BMP21-PLUS, BMP21 |
Température max. | 70 |
Température ambiante min. | -80 |