29,69 €/ Unitéhors TVA
35,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur de ruban | Blanc |
Couleur d'écriture | Noir |
Longueur de ruban | 4.9 m |
Largeur de la bande | 9.53 mm |
Epaisseur | 0.166 mm |
Matériau | Tissu nylon |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Mat |
Application | Imprimante BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL |
Température max. | 90 |
Température ambiante min. | -40 |