Eriks
BRADY

BRADY Ruban en tissu nylon pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS et BMP21, B-499, Noir sur blanc, Tissu nylon, Mat, 12,70 mm (l) x 4,88 m (L)

  • ERIKS:12113809
  • Fabricant:662820899648
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
High adhesion Nylon material for general and wire marking labelling applications
Ajouter à la liste

30,52 €/ Unitéhors TVA

36,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Blanc
Couleur d'écriture
Noir
Longueur de ruban
4.88 m
Largeur de la bande
12.7 mm
Epaisseur
0.166 mm
Matériau
Tissu nylon
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Mat
Application
Imprimante BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Température max.
90
Température ambiante min.
-40