Eriks
BRADY

BRADY Ruban en polyester pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-488, Noir sur blanc, Polyester, Mat, 12,70 mm (l) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113845
  • Fabricant:662820900054
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Made with a permanent acrylic adhesive for secure bonding to flat, smooth surfaces. Designed to withstand extreme temperatures and short-term exposure to chemicals
Ajouter à la liste

42,13 €/ Unitéhors TVA

50,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Série
BMP21
Type
M21-500-488
Couleur de ruban
Noir/blanc
Longueur de ruban
6.4 m
Largeur de la bande
12.7 mm
Epaisseur
0.091 mm
Matériau
Polyester
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Mat
Application
Imprimante BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL
Modèle
M21-500
Température max.
160
Température ambiante min.
-70
Hauteur
19.05 mm