35,78 €/ Unitéhors TVA
43,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Série | BMP21 |
Type | M21-375-488 |
Couleur de ruban | Noir/blanc |
Longueur de ruban | 6.4 m |
Largeur de la bande | 9.53 mm |
Epaisseur | 0.091 mm |
Matériau | Polyester |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Mat |
Application | Imprimante BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL |
Modèle | M21-375 |
Température max. | 160 |
Température ambiante min. | -70 |
Hauteur | 25.4 mm |