Eriks
BRADY

BRADY Ruban en polyester pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-461, Noir sur blanc, Polyester auto-protégé, Mat, 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113843
  • Fabricant:662820900030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Printable high-performance laboratory self-laminating polyester. Ultra-thin construction prevents jamming in racks & centrifuge. Suitable for liquid nitrogen application if material is wrapped around itself.
Ajouter à la liste

51,54 €/ Unitéhors TVA

62,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Blanc
Couleur d'écriture
Noir
Longueur de ruban
6.4 m
Largeur de la bande
19.05 mm
Epaisseur
0.048 mm
Matériau
Polyester auto-laminant
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Mat
Application
Imprimante BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL
Température max.
110
Température ambiante min.
-196