Eriks
BRADY

BRADY Ruban en polyester pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-430, Noir sur transparent, Polyester, Brillant, 19,05 mm (l) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113816
  • Fabricant:662820899716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Clear polyester material offers nameplate-like quality when printing labels with barcodes, alphanumeric data, graphic symbols and logos for inside panel marking and general identification.
Ajouter à la liste

44,21 €/ Unitéhors TVA

53,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Transparent
Couleur d'écriture
Noir
Longueur de ruban
6.4 m
Largeur de la bande
19.05 mm
Epaisseur
0.0762 mm
Matériau
Polyester
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Imprimante BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Température max.
100
Température ambiante min.
-70