44,21 €/ Unitéhors TVA
53,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur de ruban | Blanc |
Couleur d'écriture | Noir |
Longueur de ruban | 6.4 m |
Largeur de la bande | 19.05 mm |
Epaisseur | 0.076 mm |
Matériau | Polyester |
Type de revêtement | Adhésif acrylique Permanent |
Finition | Gloss |
Application | Imprimante BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL |
Température max. | 110 |
Température ambiante min. | -70 |