Eriks
BRADY

BRADY Ruban en polyester pour étiqueteuses M211, M210, BMP21-PLUS, BMP21-LAB et BMP21, B-423, Noir sur blanc, Polyester, Brillant, 9,53 mm (l) x 6,40 m (L)

  • ERIKS:12113811
  • Fabricant:0662820899662
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Permanent Polyester is ideal for electronic PCB and component identification, barcode labels, rating plates and solar panel identification.
Ajouter à la liste

33,71 €/ Unitéhors TVA

40,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Blanc
Couleur d'écriture
Noir
Longueur de ruban
6.4 m
Largeur de la bande
9.53 mm
Epaisseur
0.076 mm
Matériau
Polyester
Type de revêtement
Adhésif acrylique Permanent
Finition
Gloss
Application
Imprimante BMP21-PLUS, BMP21-LAB, BMP21, IDPAL, LABPAL
Température max.
110
Température ambiante min.
-70