Eriks
BRADY

BRADY Ruban de marquage au sol ToughStripe, Noir, orange, Polyester avec laminage en polyester transparent, 50,80 mm (l) x 30,48 m (L), 1 Pack

  • ERIKS:14678136
  • Fabricant:0754473845230
Image 1
Les rubans de marquage au sol ToughStripe sont en polyester résistant et dotés d’un adhésif ultra-puissant. Le marquage au sol visible améliore la sécurité et l’organisation dans pratiquement n’importe quel environnement industriel. La surface vernie brille comme de la peinture fraîche et résiste au passage fréquent des chariots élévateurs sans se déchirer ni se détacher. Peut être appliqué facilement par une seule personne.
Ajouter à la liste

72,43 €/ paquethors TVA

87,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY