Ruban pour barrière (néerlandais), 75,00 mm (l) x 250,00 m (L)
118,76 €/rouleau
ToughStripe formes découpées (L, T, +, empreintes de pas et autres), Bleu, T, Polyester avec laminage en polyester transparent, 254,00 mm (l) x 254,00 mm (H), 1 Pack
81,51 €/paquet
ToughStripe formes découpées (L, T, +, empreintes de pas et autres), Vert, L, Polyester avec laminage en polyester transparent, 254,00 mm (l) x 254,00 mm (H), 2 Pièce / Pack
81,51 €/paquet
Hangslot SAFETY PADLOCK SAF KA 38 wit Tessenderlo Chemie TAG OUT PRODUCTIE
Ruban en vinyle repositionnable pour imprimantes BBP3X/S3XXX/i3300, B-581, Jaune, 57.15 mm
232,53 €/unité
Conische stops - diameter 35 -70 mm
Non disponible dans la boutique en ligne
Plaques de porte Toilettes des femmes
Non disponible dans la boutique en ligne
Marqueurs à estamper ou à graver, Argent, 38mm
35,49 €/paquet
Manchons de marquage de fils sans halogènes et à faible dégagement de fumée PermaSleeve pour étiqueteuses BMP41, BMP51 et M511, Noir sur blanc, 11,15 mm (H) x 1,68 m (L), 1 Pack
Connectez-vous pour voir le prix
BBP85 Adhésif - Vinyle 100 mm Violet, B-595, Violet, 101.60 mm
200,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - Vinyle 100 mm Orange, B-595, Orange, 101.60 mm
200,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - Vinyle 100 mm Gris, B-595, Gris, 101.60 mm
200,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - Vinyle 100 mm Noir, B-595, Noir, 101.60 mm
200,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - Vinyle 100 mm Marron, B-595, Marron, 101.60 mm
200,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - Vinyle 100 mm Rouge, B-595, Rouge, 101.60 mm
200,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - Vinyle 100 mm Or, B-595, Or, 101.60 mm
200,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - Vinyle 150 mm Blanc, B-595, Blanc, 152.40 mm
241,05 €/rouleau
BBP85 Adhésif - Vinyle 100 mm vert, B-595, Vert, 101.60 mm
200,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - B-569 100 mm Blanc, B-569, Blanc, 101.60 mm
213,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - B-569 100 mm Jaune, B-569, Jaune, 101.60 mm
213,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - Vinyle 100 mm Bleu, B-595, Bleu, 101.60 mm
200,37 €/rouleau
BBP85 Adhésif - Vinyle 200 mm Noir, B-595, Noir, 203.20 mm
Non disponible dans la boutique en ligne
BBP85 Adhésif - B-569 100 mm Orange, B-569, Orange, 101.60 mm