Eriks
BRADY

BRADY Mousse adhésive double face 19 mm x 33 m

  • ERIKS:23589091
  • Fabricant:754473782733
Image 1
Our indoor/outdoor B-156 double-faced foam tape is coated on both sides with high-tack, high-shear synthetic rubber adhesive and bonds well to even your roughest irregular surfaces. Minimum application temperature is 10°C and service range is 10°C to 82°C. Choose from a roll mounted or card mounted tape.
Ajouter à la liste

87,41 €/ Unitéhors TVA

105,77 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
A double face
Oui