Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
adhésif mousse 19 mm x 33 m do...
adhésif mousse 19 mm x 33 m double face
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Largeur [mm]
19
1
Longueur [m]
33
1
A double face
Oui
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
adhésif mousse 19 mm x 33 m double face
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Disponible
Prix
hors TVA
Mousse adhésive double face 19 mm x 33 m
87,41 €
/
unité
Se connecter