Eriks
BRADY

BRADY Manchon PermaSleeve en polyoléfine thermorétractable pour BMP21-PLUS; BMP21; IDPAL

  • ERIKS:12113838
  • Fabricant:0662820899969
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PermaSleeve® Heat-shrink sleeves, provide a wire marking solution that combines speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification.
Ajouter à la liste

86,97 €/ Unitéhors TVA

105,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Blanc
Couleur d'écriture
Noir
Longueur de ruban
2.1 m
Largeur de la bande
16.4 mm
Matériau
Polyoléfine thermorétractable
Finition
Mat
Application
Imprimante BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL
Température max.
130
Température ambiante min.
-70