68,88 €/ Unitéhors TVA
83,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur de ruban | Blanc |
Couleur d'écriture | Noir |
Longueur de ruban | 2.1 m |
Largeur de la bande | 8.5 mm |
Matériau | Polyoléfine thermorétractable |
Finition | Mat |
Application | Imprimante BMP21-PLUS, BMP21, IDPAL |
Température max. | 130 |
Température ambiante min. | -70 |