Eriks
BRADY

BRADY Manchon PermaSleeve en polyoléfine thermorétractable pour BMP21-PLUS

  • ERIKS:12113835
  • Fabricant:0662820899938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
PermaSleeve® Heat-shrink sleeves, provide a wire marking solution that combines speed, ease of use, and permanence to create long-lasting, high quality identification.
Ajouter à la liste

63,14 €/ Unitéhors TVA

76,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur de ruban
Blanc
Couleur d'écriture
Noir
Longueur de ruban
2.1 m
Matériau
Polyoléfine thermorétractable
Finition
Mat
Application
Imprimante BMP21-PLUS
Température max.
130
Température ambiante min.
-70