20,54 €/ Unitéhors TVA
24,85 €TVA incluse
Vendu par: 6Commande minimum: 6
368 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BRADY |
Couleur | Vert |
Diamètre étrier | 6.35 mm |
Largeur de collier | 33.02 mm |
Hauteur | 86.5 mm |
Largeur | 38.1 mm |
Matériau | Rugged reinforced nylon body with steel shackle |
Hauteur (Body) | 44.50 |
Largeur du corps | 38.1 |
Conducteur électrique | Non |
Nombre de clés | 6 |
Matériau du corps | Nylon |
Type bloc de vannes | Standard |
Matériau de support | Acier |