Les cadenas de sécurité en nylon/acier sont les ultimes dispositifs répondant à tous vos besoins en matière de sécurité! Le cylindre unique en son genre est isolé et protège ainsi le travailleur contre des chocs électriques lors de l'insertion de la clé. L'usinage de haute précision avec 6 boulons permet davantage de profils de clés uniques et offre une meilleure sécurité contre les manipulations. Le trou de serrure paracentrique garantit une sécurité élevée, et la structure spéciale empêche que la clé ne puisse être retirée si l'anse n'est pas fermée. Ces cadenas compacts et légers résistent en outre aux chocs, à la température, aux produits chimiques, ainsi qu'à la corrosion. Leur corps non conducteur et ne produisant pas d'étincelles dispose d'une surface nervurée pour une meilleure prise en main et une manipulation plus aisée. Pour chaque cadenas, 1 clé est fournie. Clé prisonnière (la clé n'est libérée que lorsque le cadenas est correctement fermé). Possibilité de personnalisation adaptée au client de la clé et des plans de fermeture.