Eriks
BRADY

BRADY Cadenas de sécurité Brady, Orange, KD - Clé différente, Acier, 38.10 mm, 6 Pièce / Boîte

  • ERIKS:12562980
  • Fabricant:754473513474
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
L’excellente qualité des cadenas de sécurité Brady permet à ces derniers de répondre à tous vos besoins en matière de sécurité ! Le cylindre unique est isolé de manière à protéger les employés contre tout choc électrique lors de l’insertion de la clé. Par ailleurs, la précision de l’usinage des 6 broches permet la conception d’encoches uniques, offrant ainsi une résistance optimale à l’effraction. La serrure réservée et à clé de sûreté offre une sécurité optimale ; sa conception spéciale empêche le retrait de la clé tant que l’arceau du cadenas n’est pas fermé. Les verrous sont compacts et légers et offrent une excellente résistance aux chocs, aux températures extrêmes, aux produits chimiques et à la corrosion. Leur corps diélectrique, anti-étincelles est doté d’une conception rainurée pour une meilleure préhension et manipulation. 1 clé fournie avec chaque cadenas. Dispositif de retenue de clé (la clé ne s’enlève pas si l’arceau du cadenas n’est pas enclenché). Options de personnalisation des clés et de suivi des clés.
Ajouter à la liste

20,54 €/ Unitéhors TVA

24,85 €TVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

4 En stock - Date de livraison estimée 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Orange
Largeur de serrure
38.5 mm
Diamètre étrier
6.35 mm
Largeur de collier
33.02 mm
Hauteur
86.5 mm
Largeur
38.1 mm
Hauteur de support
38 mm
Matériau
Rugged reinforced nylon body with steel shackle
Hauteur (Body)
44.50
Largeur du corps
38.1
Conducteur électrique
Non
Nombre de clés
6
Matériau du corps
Nylon
Type bloc de vannes
Standard
Matériau de support
Acier