Eriks
BRADY

BRADY Cadenas de condamnation SafeKey Compact Nylon avec anse en aluminium, Vert, KD - Clé différente, Aluminium, 38.10 mm, 6 Pièce / Boîte

  • ERIKS:14503690
  • Fabricant:0888434555279
Image 1
Restez à la pointe de la technologie. Les cadenas de condamnation/consignation SafeKey proposés en exclusivité par Brady offrent une sécurité avancée et une précision ultime de clé dans votre programme de condamnation. Face à une demande croissante en matière de possibilités de clé uniques dans la condamnation/consignation, les cadenas SafeKey vous offrent jusqu’à 700 % de codes de clé de plus que les cadenas de sécurité classiques. Corps en nylon avec anse en aluminium anodisé.
Ajouter à la liste

116,27 €/ Unitéhors TVA

140,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BRADY
Couleur
Vert
Diamètre étrier
4.72 mm
Largeur de collier
25.91 mm
Hauteur
80 mm
Largeur
32 mm
Matériau
Nylon
Hauteur (Body)
43.00
Largeur du corps
32
Conducteur électrique
Non
Nombre de clés
1
Matériau du corps
Nylon
Type bloc de vannes
Compact
Matériau de support
Aluminium