Restez à la pointe de la technologie. Les cadenas de condamnation/consignation SafeKey proposés en exclusivité par Brady offrent une sécurité avancée et une précision ultime de clé dans votre programme de condamnation.
Face à une demande croissante en matière de possibilités de clé uniques dans la condamnation/consignation, les cadenas SafeKey vous offrent jusqu’à 700 % de codes de clé de plus que les cadenas de sécurité classiques.
La conception de verrouillage linéaire (brevet en instance) permet des clés plus précises, offrant ainsi un plus grand nombre de codes de clé uniques et facilitant l’utilisation des clés.
Les clés et les corps de cadenas de couleur assortie vous permettent de localiser rapidement la clé de votre cadenas.
Bénéficiez d’une utilisation pérenne grâce au mécanisme de verrouillage à faible frottement et au corps monobloc durable.
Corps en nylon avec anse en aluminium anodisé.
Les cadenas à clé unique sont idéaux pour lancer ou développer votre programme de condamnation.