Eriks
BOSCH

BOSCH Scie trépan bimétal 67x40mm

  • ERIKS:23940522
  • Fabricant:3165140262446
Image 1
Modèle : la scie trépan bimétal Progressor à dents robustes en acier rapide Matrix II de qualité supérieure, avec 8 % de cobalt, présente une résistance et une endurance extrêmes. Ne recule pas devant l'acier inoxydable. L'adaptateur Power Change permet de serrer et de desserrer les scies trépans et les forets centreurs avec rapidité et fiabilité. Evacuation aisée des disques découpés par les fentes latérales ou en déposant la scie trépan et le foret centreur.
Obtention de la meilleure vitesse de coupe grâce à la nouvelle denture progressive renforcée à 4/5 dents par pouce avec un angle de coupe de 10°.
Profondeur de coupe : 40 mm
Applications : idéale pour scier l'acier inoxydable, l'acier, les métaux non ferreux, le bois dur, les panneaux d'aggloméré, le plastique, le verre acrylique, les composites renforcés de fibres etc.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BOSCH
Diamètre
67 mm
Nombre de dents par pouce
4/5
Profondeur de coupe
40 mm
Matériau
Bi-métallique