Eriks
BOSCH

Scie cloche HSS bimétal type 2702

Modèle : la scie trépan bimétal Progressor à dents robustes en acier rapide Matrix II de qualité supérieure, avec 8 % de cobalt, présente une résistance et une endurance extrêmes. Ne recule pas devant l'acier inoxydable. L'adaptateur Power Change permet de serrer et de desserrer les scies trépans et les forets centreurs avec rapidité et fiabilité. Evacuation aisée des disques découpés par les fentes latérales ou en déposant la scie trépan et le foret centreur.
Obtention de la meilleure vitesse de coupe grâce à la nouvelle denture progressive renforcée à 4/5 dents par pouce avec un angle de coupe de 10°.
Profondeur de coupe : 40 mm
Applications : idéale pour scier l'acier inoxydable, l'acier, les métaux non ferreux, le bois dur, les panneaux d'aggloméré, le plastique, le verre acrylique, les composites renforcés de fibres etc.
Image 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
3 of Scie cloche HSS bimétal type 2702
ProduitDiamètre [mm]Nombre de dents par pouceProfondeur de coupe [mm]DisponiblePrixhors TVA