.jpg&w=1536&q=80)
86,40 €/ Unitéhors TVA
104,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH |
Absorption de puissance nominale | 600 W |
Rotation en ralenti | 0 - 2800 rpm |
Couple de rotation max. | 1.8 Nm |
Diamètre de perçage acier | 10 mm |
Diamètre de perçage bois | 25 mm |
Diamètre de perçage béton | 13 mm |
Diamètre de perçage maçonnerie | 15 mm |
Porte-outil | 1/2" - 20 UNF |
Ouverture de mandrin | 1,5 - 13 mm |
Poids d'appareil | 1.8 kg |
288,96 €/ Unitéhors TVA
349,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026