.jpg&w=1536&q=80)
288,96 €/ Unitéhors TVA
349,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BOSCH |
Absorption de puissance nominale | 1300 W |
Rotation en ralenti | 0 - 900 / 3000 rpm |
Couple de rotation max. | 7.8 / 2.6 Nm |
Diamètre de perçage acier | 16 / 10 mm |
Diamètre de perçage bois | 40 / 25 mm |
Diamètre de perçage béton | 22 / 13 mm |
Diamètre de perçage maçonnerie | 24 / 16 mm |
Porte-outil | 1/2" - 20 UNF |
Ouverture de mandrin | 1,5 - 13 mm |
Poids d'appareil | 2.9 kg |