Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette pivotante avec frein LE-VPP 125G-FI

  • ERIKS:12258675
  • Fabricant:4047526287474
Image 1
Serie: LE-VPP, B-VPP

Roulettes en tôle d’acier avec platine à visser, roue à bandage caoutchouc plein standard.

Montures: série LE/B - Embouties en tôle d’acier, monture pivotante avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, avec joint d’étanchéité au pivot. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle. Blocage de roue et de pivot “stop-fix”: voir le catalogue Blickle.

Roue: série VPP - Bandages: en caoutchouc plein standard, 80° Shore A, noir. Dimension de roue 80 x 32 mm: 90° Shore A.
Jantes: en polypropylène de première qualité, non cassant, noir.
Dimension de roue 80 x 32 mm: en polyamide 6 de première qualité, non cassant, gris foncé.
Types de moyeu: moyeu lisse ou roulement à rouleaux.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

29,58 €/ Unitéhors TVA

35,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
LE-VPP
Type
LE-VPP 125G-FI
Exécution de la roue
Roue pivotante
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc plein
Diamètre
125 mm
Largeur
37.5 mm
Capacité de charge
100 kg
Roulement
Palier lisse
Hauteur
150 mm
Dimension de la platine
100 x 85 mm
Entraxe trous de fixation
80x60 mm
Avec frein
Oui
Type
LE-VPP
Matériau de la fourchette
Acier zingué
Diamètre trou de boulon
9 mm
Plage de température
de -20 jusqu'à 60 °C