Roulette pivotante en tôle d’acier, avec platine à visser et blocage “stop-fix”, Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en matière synthétiqueMontures: Embouties en tôle d’acier, avec double chemin de billes dans la couronne du pivot, protection des billes assurée par la forme spéciale de la platine et de la cuvette à billes. Le sertissage dynamique spécial Blickle du pivot permet un fonctionnement aisé avec un jeu minimum et une longue durée de vie grâce à l’écrouissage des chemins de billes. Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées bleu, sans Cr6.Roues: Bandage/bande de roulement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Shore: 80° Shore AGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -20° C à +60° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +30° C.