108,85 €/ Unitéhors TVA
131,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | BX-PO |
Type | BX-PO 150XR |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 150 mm |
Largeur | 50 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Roulement | Roulement à aiguilles |
Type | BX-PO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |