Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, Roue en polyamideMontures: Embouties en acier inox de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304). Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.