53,96 €/ Unitéhors TVA
65,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | BX-PO |
Type | BX-PO 125G |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 125 mm |
Largeur | 40 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Palier lisse |
Type | BX-PO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |