Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BX-PO 100KD

  • ERIKS:12250766
  • Fabricant:4047526583316
Image 1

Roulette fixe en acier inox avec platine à visser, Roue en polyamideMontures: Embouties en acier inox de première qualité (référence matière 1.4301/AISI 304). Toutes les pièces, matériel d’axe inclus, résistent à la corrosion. Axe de roue vissé. Surface lissée.Roues: Bandage/bande de roulement: En polyamide 6 de première qualité, non cassant. Couleur: Blanc naturel, Shore: 70° Shore DGrande résistance chimique à de nombreux agents agressifs. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +35° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

54,99 €/ Unitéhors TVA

66,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Polyamide 6
Diamètre
100 mm
Largeur
37 mm
Capacité de charge
250 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BX-PO
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C