49,03 €/ Unitéhors TVA
59,33 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | BLICKLE |
Série | BX-PO |
Type | BX-PO 100G |
Exécution de la roue | Roulette fixe |
Matériau du chemin du roulement | Polyamide 6 |
Diamètre | 100 mm |
Largeur | 37 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Roulement | Palier lisse |
Type | BX-PO |
Plage de température | de -25 jusqu'à 80 °C |