Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roulette fixe BS-SPK 125K

  • ERIKS:11246197
  • Fabricant:4047526297589
Image 1
Serie: BS-SPK

Roulettes fortes charges en acier mécano soudé, avec roue à boudin en fonte.

Montures: série BS - Construction en acier mécano soudé particulièrement robuste, fourches renforcées pour une meilleure absorption des forces axiales.
Axe de roue vissé. Zinguées par galvanisation, passivées jaune, sans Cr6. Aperçu des montures: voir le catalogue Blickle. Plans des platines à visser: voir le catalogue Blickle.

Roue: série SPK - En fonte grise, à partir de roue D 125 mm (sans boudin) avec graisseur, peintes, argent.
Type de moyeu: deux roulements à billes montés à la presse.
Description détaillée: voir le catalogue Blickle.
Ajouter à la liste

128,31 €/ Unitéhors TVA

155,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roulette fixe
Matériau du chemin du roulement
Acier
Capacité de charge
900 kg
Roulement
Roulement à billes
Type
BS-SPK
Plage de température
de -25 jusqu'à 120 °C