Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Roulette fixe série BS-SPK
Roulette fixe série BS-SPK
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Exécution de la roue
Roulette fixe
2
Matériau du chemin du roulement
Acier
2
Capacité de charge [kg]
900
1
1000
1
Plage de température [°C]
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Roulette fixe série BS-SPK
Produit
Exécution de la roue
Matériau du chemin du roulement
Capacité de charge [kg]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Exécution de la roue
Matériau du chemin du roulement
Capacité de charge [kg]
Disponible
Prix
hors TVA
Roulette fixe BS-SPK 125K
Roulette fixe
Acier
900
128,31 €
/
unité
Roulette fixe BS-SPK 150K
Roulette fixe
Acier
1000
136,67 €
/
unité
Se connecter