Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue V 400/25-90G

  • ERIKS:11066853
  • Fabricant:4047526281144
Image 1

Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcéeRoues :Bandage/bande de roelement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Jante/corps de roue: Jante en tôle d’acier avec moyeu tube acier, vissée ou sertie par le moyeu, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6. Couleur: Passivé bleu, Shore: 80° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

111,21 €/ Unitéhors TVA

134,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
400 mm
Largeur
75 mm
Capacité de charge
300 kg
Roulement
Palier lisse
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur du moyeu
90 mm
Type
V
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C