Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcéeRoues :Bandage/bande de roelement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Jante/corps de roue: Jante en tôle d’acier avec moyeu tube acier, vissée ou sertie par le moyeu, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6. Couleur: Passivé bleu, Shore: 80° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.