Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue V 202/20R

  • ERIKS:10016359
  • Fabricant:4047526041090
Image 1
Roue à bandage caoutchouc plein noir.
Jante: tôle d'acier emboutie.
Roulement à rouleaux.
Les bandages en caoutchouc plein sont d'un usage universel,
ont une faible résistance au roulement, n'endommagent pas les sols, sont silencieux, antichocs et résistent aux vibrations.
Ajouter à la liste

28,93 €/ Unitéhors TVA

35,01 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Série
V
Type
V 202/20R
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
200 mm
Largeur
50 mm
Capacité de charge
205 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur du moyeu
60 mm
Type
V
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C