Eriks
BLICKLE

BLICKLE Roue V 140/15R

  • ERIKS:10016356
  • Fabricant:4047526035525
Image 1

Roue à bandage caoutchouc plein standard, avec jante en tôle d’acier, version renforcéeRoues :Bandage/bande de roelement: En caoutchouc plein standard. Couleur: noir, Jante/corps de roue: Jante en tôle d’acier avec moyeu tube acier, vissée ou sertie par le moyeu, zinguée par galvanisation, passivée bleu, sans Cr6. Couleur: Passivé bleu, Shore: 80° Shore ARésistance chimique à de nombreux agents agressifs, cependant pas aux huiles. Résistance à la température : -25° C à +80° C. Les capacités de charges sont réduites pour les températures ambiantes supérieures à +60° C. Sans entretien sous conditions normales d’utilisation.
Ajouter à la liste

17,13 €/ Unitéhors TVA

20,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BLICKLE
Exécution de la roue
Roue
Matériau du chemin du roulement
Caoutchouc
Diamètre
140 mm
Largeur
375 mm
Capacité de charge
115 kg
Roulement
Roulement à aiguilles
Diamètre d'arbre
15 mm
Longueur du moyeu
45 mm
Type
V
Plage de température
de -25 jusqu'à 80 °C