Eriks
BISON

BISON PROF POLY MAX LYMKIT TRANSP.CRT 300G

  • ERIKS:11959917
  • Fabricant:8710439046389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Colle de montage et mastic d'étanchéité sans solvant à base de SMP-Polymère, à élasticité très élevée et à prise très rapide Idéal pour assembler et rendre étanche en même temps

  • Elasticité permanente très élevée
  • Prise et résistance très rapides
  • Très bon pouvoir obturant
  • Bon comportement permanent
  • Irrétrécissable, 100% de colle
  • Exempt de solvants
  • Pas de formation de taches aux bords des joints
  • Résiste aux intempéries
  • Résiste à des températures de -40°C à +100°C
  • Peut être peinte
  • Durcissement env 2 mm/24 h
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BISON
Poids
300 g