Eriks
BISON

mastic de colle prof polijmax transparent 300 g

Colle de montage et mastic d'étanchéité sans solvant à base de SMP-Polymère, à élasticité très élevée et à prise très rapide Idéal pour assembler et rendre étanche en même temps

  • Elasticité permanente très élevée
  • Prise et résistance très rapides
  • Très bon pouvoir obturant
  • Bon comportement permanent
  • Irrétrécissable, 100% de colle
  • Exempt de solvants
  • Pas de formation de taches aux bords des joints
  • Résiste aux intempéries
  • Résiste à des températures de -40°C à +100°C
  • Peut être peinte
  • Durcissement env 2 mm/24 h
Image 1
1 of mastic de colle prof polijmax transparent 300 g
ProduitPoids [g]DisponiblePrixhors TVA