Eriks
BESSEY

BESSEY Presse a vis de mecanicien tout acier 800x140mm

  • ERIKS:12055163
  • Fabricant:4008158007366
Image 1
Presse à vis de mécanicien tout acier

Modèle : valet et plaque de pression d'un seul tenant en acier spécial trempé, résistant à la torsion. Nouveau coulisseau en U en acier trempé forgé. Extrême sécurité grâce à la transmission de la force en ligne droite sur le coulisseau. Plaque de serrage haute performance résistante à la chaleur avec grande tête sphérique orientable à 35° et interchangeable, avec armure en acier fritté, trempé et imprégné d'huile. Force de serrage supérieure de 20 % par tour de vis grâce au profilé de glissière optimisé.

Applications : convient notamment aux forces de serrage jusqu'à 12 kN. S'utilise dans l'ensemble du secteur de la métallurgie, la construction métallique et le travail du bois.
Ajouter à la liste

185,01 €/ Unitéhors TVA

223,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BESSEY
Plage de serrage
800 mm
Longueur des joues
140 mm