Modèle : valet et plaque de serrage d'un seul tenant en acier spécial trempé, résistant à la torsion. Nouveau coulisseau en U en acier trempé forgé. Extrême sécurité par la transmission de la force en ligne droite sur le valet. Plaque de serrage haute performance résistante à la chaleur avec grande tête sphérique orientable à 35° et interchangeable, avec armure en acier fritté, trempé et imprégné d'huile. Force de serrage supérieure de 20 % par tour de vis grâce au profilé de rail optimisé.
Applications : convient notamment aux forces de serrage jusqu'à 12 kN. S'utilise dans l'ensemble du secteur de la métallurgie, la construction métallique et le travail du bois.