Eriks
BAUER

BAUER Conteneur basculant GU 1000 peint

  • ERIKS:12965773
  • Fabricant:4052462002180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Benne basculante GU, RAL 2000

•    Forme de construction compacte
Matériau : acier/tôle d'acier à faible hauteur de construction
et angle de rabattement avantageux, cadre de base stable
avec passages de fourches et profil de bordure continu.
Roulettes adaptables ultérieurement
•    Maniement facile et sûr.
Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège.
Protection contre les chutes involontaires.
•    Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
•    Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, freins de basculement et jeu de roulettes.

L'illustration représente la peinture en RAL 3000 et avec un jeu de roulettes (jeu de roulettes disponibles en option), peinture par défaut en RAL 2000 (illustration fournie à titre d'exemple).
Ajouter à la liste

1 414,98 €/ Unitéhors TVA

1 712,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAUER
Contenu
1000 l
Hauteur
780 mm
Couleur
Orange
Largeur
1640 mm
Profondeur
1280 mm
Poids
184 kg
Charge utile
1500 kg