Eriks
BAUER

Conteneur basculant, peint/galvanisé

Benne basculante GU, RAL 2000

•    Forme de construction compacte
Matériau : acier/tôle d'acier à faible hauteur de construction
et angle de rabattement avantageux, cadre de base stable
avec passages de fourches et profil de bordure continu.
Roulettes adaptables ultérieurement
•    Maniement facile et sûr.
Basculement possible de toutes les hauteurs par tirant depuis le siège.
Protection contre les chutes involontaires.
•    Surface
Peinture, par défaut en RAL 2000 orange ou galvanisé à chaud selon EN ISO 1461.
Pour d'autres options de coloris sans supplément de prix, voir la gamme de coloris.
•    Accessoires en option
Couvercle galvanisé correspondant, ouverture en 2 parties, freins de basculement et jeu de roulettes.

L'illustration représente la peinture en RAL 3000 et avec un jeu de roulettes (jeu de roulettes disponibles en option), peinture par défaut en RAL 2000 (illustration fournie à titre d'exemple).
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
2 of Conteneur basculant, peint/galvanisé
ProduitContenu [l]Hauteur [mm]DisponiblePrixhors TVA