Eriks
BAHCO

BAHCO Scie trépan bimétal 86x38mm

  • ERIKS:23114657
  • Fabricant:7311518041984
Image 1
Type 3830-VIP.
Nos scies trépans SANDFLEX® donnent d’excellents résultats dans la plupart
des matériaux tels que le bois, le plastique, l’acier ferreux et non-ferreux
dont l’acier inoxydable.
Elles s’adaptent sur les machines portables et â colonne.
Des fentes latérales permettent de retirer facilement les disques découpés.
Profondeur de coupe maximale 38 mm (1 1/2”). 4/6 dents au pouce.
Toutes les trépans VIP sont emballées dans une boîte avec mode d’emploi inclus.
Taille maximale du trou = dimension nominale de la scie + 1,5 mm / -0,0 mm.
Tailles extra larges :
168 mm et 210 mm 6 dents au pouce (R6) et une profondeur de coupe normale
177 mm 4/6 dents au pouce avec un profondeur de coupe maximale 50 mm.
Toutes les scies trépans extra larges ont un angle de coupe de 0° pour en réduire.
Ajouter à la liste

21,83 €/ Unitéhors TVA

26,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
BAHCO
Diamètre
86 mm
Nombre de dents par pouce
4/6
Profondeur de coupe
38 mm
Matériau
Bi-métallique