Eriks
BAHCO

SANDFLEX scie cloche bimétal type no. 3830 VIP

Les scies bimétalliques Sandflex sont idéales pour scier des trous dans le bois, le plastique, les métaux non ferreux et les aciers ainsi que l'acier inoxydable
Elles s'utilisent à la fois avec des perceuses portables et fixes
Des ouvertures latérales spéciales facilitent l'enlèvement du noyau scié
Profondeur de coupe jusqu'à 38 mm (1 1/2")
4/6 dents par pouce
Toutes les scies à guichet sont fournies avec un mode d'emploi
Tolérance maximale Taille du trou Ø : diamètre nominal Scie à guichet +1,5 mm/-0,0
Très grandes dimensions
6 dents de 168 mm et 210 mm par pouce, profondeur de coupe maximale 38 mm
4/6 dents de 177 mm par pouce, profondeur de coupe maximale 50 mm
Toutes les grandes scies à guichet ont un angle d'inclinaison de 0°, ce qui réduit l'agressivité du sciage
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 117
  • 117
117 of SANDFLEX scie cloche bimétal type no. 3830 VIP
ProduitDiamètre [mm]Profondeur de coupe [mm]MatériauDisponiblePrixhors TVA